OASE 57096 vízesés szivattyú ABS 19/64 LE 8.7 psi 120V | AH7XZP 38EF32

OASE 57096 vízesés szivattyú ABS 19/64 HP 8.7 psi 120V

Raktáron
Tétel: AH7XZP Típus: 57096Kereszthivatkozás: 38EF32

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€846.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízesés szivattyú
Ügynökségi megfelelésMET / ETL
Vezetékhossz20 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők1.8
GPH víz @ 1 Ft. a feje2520
GPH víz @ 10 Ft. a feje1380
GPH víz @ 5 Ft. a feje1980
Magasság7"
Ház anyagaABS
HP19/64
Hz60
Járókerék anyagaABS
BeömlőnyílásCsavarmenetes
Hossz14 "
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Fej20 ft.
Kivezetés1.5 "
TúlterhelésvédelemIgen
Feszültség120 VAC
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5793
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)26.92
Származási országIT

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OASE 57096 vízesés szivattyú ABS 19/64 HP 8.7 psi 120V
€846.09 /Mértékegység