O C KECKLEY COMPANY 21/227SG/IB úszószelep-szerelvény dupla 60 Psi Npt | AD9DQV 4PTX1

O C KECKLEY COMPANY 21/227SG/IB úszószelep-szerelvény dupla 60 Psi Npt

Tétel: AD9DQV Modell: 21/227SG/IBKereszthivatkozás: 4PTX1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszószelep szerelvény
test anyagaVas
csatlakozásNPT
Úszó Dia.8"
Úszó anyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás60 psi
Rúdhossz18 "
Üléskettős
Méret2.5 "
Stílus27-es típus, földgömb
Hőmérséklet tartomány35 fok és 406 fok F között
Szelep áramlás - áramlás (1)64 gpm
Szelep áramlás - áramlás (2)410 gpm
Szelep áramlás - nyomás (1)1 psi
Szelep áramlás - nyomás (2)40 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.41
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagacsatlakozásÚszó Dia.Max. NyomásMéretStílusHőmérséklet tartományÁr
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SG / BB úszószelep szerelvény, 1-es méret, 2/9 hüvelyk | AD4DQA 1PTVXNUMX 1 / 27SG / BBBronzNPT7"130 psi1 / 2 "7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€1,790.56
OC KECKLEY COMPANY 3 / 47SG / BB úszószelep szerelvény, egyetlen méret 3/4 hüvelyk | AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBBronzNPT7"130 psi3 / 4 "7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között-
ajánlatkérés
OC KECKLEY COMPANY 17SG / BB úszószelep szerelvény 1-es méretű 9 hüvelyk | AD4DQC 3PTVXNUMX 17SG / BBBronzNPT7"100 psi1"7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€1,937.78
OC KECKLEY COMPANY 11 / 47SG / BB úszószelep szerelvény egyetlen 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBBronzNPT7"80 psi1.25 "7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€2,165.17
OC KECKLEY COMPANY 11 / 27SG / BB úszószelep-szerelvény, egyetlen 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBBronzNPT7"65 psi1.5 "7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€2,389.36
OC KECKLEY COMPANY 27SG / IB úszószelep szerelvény egyetlen 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBVasNPT7"50 psi2"7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€2,999.46
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SA / BB úszószelep szerelvény, 1/2-es méretű, 9 hüvelyk | AD4DQG 7PTVXNUMX 1 / 27SA / BBBronzNPT7"130 psi1 / 2 "7-es típus, szög35 fok és 125 fok F között€1,835.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

O C KECKLEY COMPANY 21/227SG/IB úszószelep-szerelvény dupla 60 Psi Npt