DYNABRADE Légi véletlenszerű orbitális csiszoló 3 "-os vinil- vagy kampós arcvédővel


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 3.5 , CFM @ Teljes terhelés: 14 , Kipufogó típusa: Hátulsó , Szabad sebesség: 12,000 rpm , Fogantyú anyaga: Összetett , Ház anyaga: Összetett , HP: 0.25 , Min. Tömlő mérete: 1 / 4 " , Párna mérete: 3" , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellPálya Dia.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
59105
3 / 16 "6.5 "€468.00
B
59110
3 / 32 "7"€410.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?