Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYCOIL 4HHF4 cső 4 mm hüvelyk belső átmérője 6 mm hüvelyk külső átmérő 100 láb kék | AD7ZAN

NYCOIL 4HHF4 cső 4 mm hüvelyk belső átmérője 6 mm hüvelyk külső átmérő 100 láb kék

Raktáron
Tétel: AD7ZAN Modell: 4HHF4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€63.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás795 PSI
színekKék
KeménységD part: 60
Belül Dia.4mm
Hossz100 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás400 F 68 fokon
Dia kívül.6mm
Temp. Hatótávolság-4-től 175 F-ig
Tolerancia+0.002 - -0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.039 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4964
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)41.4
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
NYCOIL 2VDK8 cső 5/32 hüvelyk külső átmérőjű nylon fekete 50 láb | AC3PNE 2 VDK8825 PSIFekete0.106 "50 láb.333 F 68 fokon5/32 "vagy 4 mm0.025 "€19.82
NYCOIL 61662 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű nylon piros 100 láb | AC3PQF 2VDX2 61662660 PSIPiros0.275 "100 láb.333 F 68 fokon3 / 8 "1 / 2 "€101.85
NYCOIL 2VDX6 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon zöld 100 láb | AC3PQG 2VDX6795 PSIZöld0.170 "100 láb.400 F 68 fokon1 / 4 "0.035 "€64.76
NYCOIL 61884 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nylon zöld 100 láb | AC3PQH 2VDX9 61884600 psiZöld3 / 8 "100 láb.267 F 68 fokon1 / 2 "1 / 16 "€167.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYCOIL 4HHF4 cső 4 mm hüvelyk belső átmérője 6 mm hüvelyk külső átmérő 100 láb kék
€63.02 /Mértékegység