Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYCOIL 2VDK8 cső 5/32 hüvelyk külső átmérőjű nylon fekete 50 láb | AC3PNE

NYCOIL 2VDK8 Tubing 5/32 Inch Outer Diameter Nylon Black 50 Feet

Raktáron
Tétel: AC3PNE Modell: 2VDK8
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
€19.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás825 PSI
színekFekete
KeménységD part: 60
Belül Dia.0.106 "
Hossz50 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás333 F 68 fokon
Dia kívül.5/32 "vagy 4 mm
Temp. Hatótávolság-4-től 175 F-ig
Tolerancia+0.002 - -0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.025 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
NYCOIL 61662 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű nylon piros 100 láb | AC3PQF 2VDX2 61662660 PSIPiros0.275 "100 láb.333 F 68 fokon3 / 8 "1 / 2 "€101.85
NYCOIL 2VDX6 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon zöld 100 láb | AC3PQG 2VDX6795 PSIZöld0.170 "100 láb.400 F 68 fokon1 / 4 "0.035 "€64.76
NYCOIL 61884 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nylon zöld 100 láb | AC3PQH 2VDX9 61884600 psiZöld3 / 8 "100 láb.267 F 68 fokon1 / 2 "1 / 16 "€167.77
NYCOIL 4HHF4 cső 4 mm hüvelyk belső átmérője 6 mm hüvelyk külső átmérő 100 láb kék | AD7ZAN 4HHF4795 PSIKék4mm100 láb.400 F 68 fokon6mm0.039 "€63.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYCOIL 2VDK8 Tubing 5/32 Inch Outer Diameter Nylon Black 50 Feet
€19.82 /Mértékegység