Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYCOIL 2VDN9 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nylon átlátszó 100 láb | AC3PNZ

NYCOIL 2VDN9 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 100 láb

Raktáron
Tétel: AC3PNZ Modell: 2VDN9
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
€169.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás600 psi
színekTermészetes
KeménységD part: 60
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz100 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás267 F 68 fokon
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-4-től 175 F-ig
Tolerancia+0.002 - -0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.133
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)49.78
Hajószélesség (cm)50.04
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszÁr
NYCOIL 2VDL4 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nejlon fekete 50 láb | AC3PNJ 2VDL4Fekete50 láb.€93.29
NYCOIL 2VDN2 cső 1/2 hüvelyk külső átmérőjű nylon átlátszó 50 láb | AC3PNR 2VDN2Természetes50 láb.€89.35
NYCOIL 2VDP7 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nejlon fekete 100 láb | AC3PPF 2VDP7Fekete100 láb.€167.09
NYCOIL 2VDR5 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nylon átlátszó 250 láb | AC3PPL 2VDR5Természetes250 láb.€441.31
NYCOIL 2VDT3 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nejlon fekete 250 láb | AC3PPQ 2VDT3Fekete250 láb.€417.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYCOIL 2VDN9 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 100 láb
€169.78 /Mértékegység