Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 340-4014 Füldugók 25dB univerzális karimás, 200 Pk | AH2WEK 30FX21

3M 340-4014 füldugók 25dB univerzális karimás, 200 Pk

Raktáron
Tétel: AH2WEK Modell: 340-4014Kereszthivatkozás: 30FX21
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
€575.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüldugók
SávszíneKék
színekSárga
Zsinór anyagaPVC
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Fém detektálhatóNem
Zajcsökkentési besorolás NRR25 dB
CsomagolásÖmlesztett táska, kibontva
Pár csomagonként200
Dugó anyagaGumi vinil
Alakkarimás
MéretEgyetemes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.927
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)15.88
Származási országUS

Termék részletek:

    • Eldobható / újrafelhasználható: eldobható

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFém detektálhatóZajcsökkentési besorolás NRRCsomagolásAlakMéretÁr
3M 312-1222 füldugók 28db vezetékes kicsi, 200 Pk | AA8YPE 1AV18 312-1222-Nem28 dBPoly táskaCsengőS€188.38
3M P1301 füldugók 32db vezetékes univerzális, 120 Pk | AB2JLX 1MCD8 P1301-Nem32 dBPoly táskaKúposEgyetemes€229.60
3M 312-1260 füldugók 33db vezetékes univerzális, 200 Pk | AB3VQQ 1VJY2 312-1260-Nem33 dBPoly táskaCsengőEgyetemes€166.69
3M 312-1223 Füldugók 32db vezetékes Reg, 200 Pk | AC8HAF 3AC62 312-1223-Nem32 dBPoly táskaKúposSzabályos€182.50
3M 311-1252 Füldugók 33db Vezetékes Reg, 200 Pk | AC9JYX 3GY49 311-1252-Nem33 dBPoly táskaKúposSzabályos€179.06
3M P2001 füldugók 29db vezetékes univerzális, 100 Pk | AD2DJM 3NHA6 P2001-Nem29 dBPoly táskaKúposEgyetemes€229.21
3M 312-6001 füldugók 31db vezetékes nagy, 200 Pk | AD2DJR 3NHC1 312-6001-Nem31 dBPoly táskaKúposL€250.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 340-4014 füldugók 25dB univerzális karimás, 200 Pk
€575.50 /Mértékegység