Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUPLA 75-26-510 szánkalapács 6 lb 16 hüvelykes üvegszál | AF7XHH 22VC03 / BDS-6-ESG-S

NUPLA 75-26-510 szánkalapács 6 Lb 16 hüvelykes üvegszálas

Raktáron
Tétel: AF7XHH Modell: 75-26-510Kereszthivatkozás: 22VC03 / BDS-6-ESG-S
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
€114.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla arcú szánkókalapács
Arcátmérő2.25 "
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúÜveggyapot
Fej színeKék
Fej hossza5"
Fej anyagaPuha biztonsági acél
Fej súlya6 font
Fej szélessége2.25 "
Teljes hossz16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.078
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8205206000

Termékváltozatok

TermékekModellFej súlyaArcátmérőKezelje a színtFej szélességeTeljes hosszTether képesFogantyú kialakításaFogantyúÁr
NUPLA 75-26-511 Szánkalapács 8 lb. 16 Üvegszálas | AG9WQY 22VC04 75-26-5118 font2.5 "Fekete2.5 "16 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)ergonomikusÜveggyapot€130.66
NUPLA 30060 dupla arcú szánkókalapács sárgaréz 18 hüvelyk hosszúságú AH7YCE 38EG71 300606 font2.5 "Fekete sárga3"18 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)ergonomikusPárna markolat€289.81
NUPLA 6895404 kétoldali szánkalapács, 2-19/32 hüvelyk fejszélesség, 31-3/4 hüvelyk teljes hossz | CD2LAC 48TE29 689540410 font2 13 / 64 "Sárga2.59331.75 "Nem Tether képesCsúszásgátlóÜvegszál és gumi€133.98
NUPLA 6895402 szánkalapács, acél, üvegszálas fogantyú, 6 lb. Fej, 1 3/4 hüvelyk átmérőjű, 32 hüvelyk hosszúság | CJ3MXG 48TE27 6895402--------€101.75
NUPLA 3895401 Steel Engineering Kalapács, 4 lbs. Fej, 1 5/8 hüvelyk átmérőjű, 14 hüvelyk hosszúság | CJ3NDM 48TE26 3895401--------€58.69
NUPLA 6895400 Steel Engineering Kalapács, 3 lbs. Fej, 1 5/8 hüvelyk átmérőjű, 14 hüvelyk hosszúság | CJ3NDN 48TE25 6895400--------€75.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 75-26-510 szánkalapács 6 Lb 16 hüvelykes üvegszálas
€114.18 /Mértékegység