NUPLA 6895404 kétoldali szánkalapács, 2-19/32 hüvelyk fejszélesség, 31-3/4 hüvelyk teljes hossz | CD2LAC 48TE29

NUPLA 6895404 Kétfejű szánkalapács, 2-19/32 hüvelyk fejszélesség, 31-3/4 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: CD2LAC Típus: 6895404Kereszthivatkozás: 48TE29

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€133.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla arcú szánkókalapács
Arcátmérő2 13 / 64 "
Kezelje a színtSárga
Fogantyú kialakításaCsúszásgátló
FogantyúÜvegszál és gumi
Fej színeFekete
Fej hossza7"
Fej anyagaAcél
Fej súlya10 font
Fej szélessége2.593
Teljes hossz31.75 "
Tether képesNem Tether képes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.58

Termék részletek:

A Nupla 6895404 kétoldalas kalapács egy erőteljes eszköz, amelyet nagy erőt igénylő bontási feladatokhoz használnak. Hosszú fa fogantyúval és széles, lapos fémfejjel rendelkezik.

Jellemzők:

  • A Nupla 6895404 kétoldalas szánkalapács hosszú, 7 hüvelykes fogantyúval rendelkezik a kivételes lendítési sebesség és az ütéselnyelés érdekében, csökkentve a felhasználó megterhelését.
  • Ennek az egységnek kovácsolt acél fémfeje van, 2 nagy, lapos ütőfelülettel, hogy nagyobb erőt fejtsen ki, mint egy tipikus kalapács.
  • Üvegszálas konstrukciója az időjárás- és vegyszerálló teljesítmény érdekében, valamint egy Super-Grip fogantyú az ergonomikus fogásért.
  • Ez a modell precíziósan kovácsolt és hőkezelt fémeket tartalmaz, amelyek csökkentik a szembetűnő forgácsokat vagy mángolást.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MINT ÉN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú kalapácsra van szükségem?

V. Egy háromkilós kalapács kiváló választás lehet kis igénybevételű alkalmazásokhoz. Falbontáskor vagy betontöréskor azonban 10 kilós modellre lehet szükség.

K. Milyen az arcformája ennek a Nupla szánkalapácsnak?

A. Kerek.

K. Mekkora ennek a kalapácsnak a fej súlya és szélessége?

V. A szánkalapács szélessége 2.593 hüvelyk, a fej súlya pedig 10 font.

Termékváltozatok

TermékekModellFej súlyaArcátmérőKezelje a színtFej szélességeTeljes hosszTether képesFogantyú kialakításaFogantyúÁr
NUPLA 75-26-510 szánkalapács 6 lb 16 hüvelykes üvegszál | AF7XHH 22VC03 / BDS-6-ESG-S 75-26-5106 font2.25 "Fekete2.25 "16 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)ergonomikusÜveggyapot€114.18
NUPLA 75-26-511 Szánkalapács 8 lb. 16 Üvegszálas | AG9WQY 22VC04 75-26-5118 font2.5 "Fekete2.5 "16 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)ergonomikusÜveggyapot€130.66
NUPLA 30060 dupla arcú szánkókalapács sárgaréz 18 hüvelyk hosszúságú AH7YCE 38EG71 300606 font2.5 "Fekete sárga3"18 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)ergonomikusPárna markolat€289.81
NUPLA 6895402 szánkalapács, acél, üvegszálas fogantyú, 6 lb. Fej, 1 3/4 hüvelyk átmérőjű, 32 hüvelyk hosszúság | CJ3MXG 48TE27 6895402--------€101.75
NUPLA 3895401 Steel Engineering Kalapács, 4 lbs. Fej, 1 5/8 hüvelyk átmérőjű, 14 hüvelyk hosszúság | CJ3NDM 48TE26 3895401--------€58.69
NUPLA 6895400 Steel Engineering Kalapács, 3 lbs. Fej, 1 5/8 hüvelyk átmérőjű, 14 hüvelyk hosszúság | CJ3NDN 48TE25 6895400--------€75.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 6895404 Kétfejű szánkalapács, 2-19/32 hüvelyk fejszélesség, 31-3/4 hüvelyk teljes hossz
€133.98 /Mértékegység