A Nupla 33800 halligan rúd egy többcélú eszköz, amelyet feszítéshez, csavaráshoz, lyukasztáshoz vagy ütéshez használnak. Karomból, pengéből és kúpos csákányból áll, ami a tűzoltók számára előnyös a zárt ajtók gyors feltörésében.
Jellemzők:
- A Nupla 33800 halligan rúd hőkezelt kovácsolt végekkel rendelkezik a maximális szilárdság és nagy teljesítmény érdekében.
- Nem vezető Nuplaglas fogantyúval rendelkezik a kényelmes kezelés érdekében.
- Ez a halligan szerszám polipropilén kabáttal rendelkezik, bordázott csúszásmentes felülettel az ideális irányítás érdekében.
- Szénacél végei nikkel bevonattal rendelkeznek a kopásállóság érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miért van ennek a szerszámnak szénacél feje, nem pedig acél, mint a hagyományos szerszámokon?
A. A szénacél bevezetése a fejbe akár 25%-kal csökkenti a halligán rúd súlyát. Így a súly csökkentése érdekében az erő csökkenése nélkül a Nupla szénacél fejjel kínálja ezt a szerszámot.
K. Mekkora ennek a halligan szerszámnak a nyele?
A. A Nupla 33800 halligan rúd 30 hüvelykes nyéllel rendelkezik. Ez a standard méretű fogantyú elég hosszú a nagyobb mechanikai előnyökhöz.
K. Mi a Halligan rúd mechanikai előnye?
V. A standard halligán szélessége 2 hüvelyk, ami 15:1 mechanikai előnyt és 2 hüvelyk távolságot biztosít az ajtófélfa és az ajtó között egy 30 hüvelykes rúdon.