Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS L23JA452O000000 Szelep légpilóta 4 utas 2 pozíció 3/8 hüvelykes port | AC9QXJ 3JCU8

NUMATICS L23JA452O000000 szelep légpilóta 4 utas 2 pozíció 3/8 hüvelykes port

Raktáron
Tétel: AC9QXJ Típus: L23JA452O000000Kereszthivatkozás: 3JCU8
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
€319.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpilóta irányított szelep
Működtető / VisszaPilóta / tavasz
CFM78
Térfogat-együttható1.70
Cv1.7
Magasság2"
Hossz4 9 / 16 "
Max. Működő PSI150
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)150
Pozíciók száma2
Az utak száma4
Kísérleti kikötő mérete NPT (in.)1/8
Pilóta nyomás14.5 PSI
Port méret3 / 8 "
típusTest hordozva
FelhasználásLevegő vagy inert gáz esetében
VákuumIgen
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481200070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS L23JA452O000000 szelep légpilóta 4 utas 2 pozíció 3/8 hüvelykes port
€319.80 /Mértékegység