Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS L22XX652OP00030 Veszélyes hely mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AF8YZG 29NU91

NUMATICS L22XX652OP00030 Veszélyes hely mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac

Raktáron
Tétel: AF8YZG Típus: L22XX652OP00030Kereszthivatkozás: 29NU91
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
€1,327.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyű mágnesszelep-vezérlő szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep légpilóta
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 foktól 115 fokig F
TestnevelésTest hordozva
KözéppozícióZárva
CFM79
Térfogat-együttható1.7
Elektromos kapcsolatokHardwired
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság4"
Teljes hossz8.25 "
Teljes szélesség1.5 "
FelülbírálásaNem reteszelő öblítés
Pilóta kikötő mérete1 / 8 "NPT
Pilóta nyomás14.5–100 psig
Csőméret1 / 4 "
Fogyasztás2.5W
nyomás tartomány28 "Hg vákuum 145 psig-ig
Váltó technológiaOrsó és hüvely
Vákuumtartomány0 - 28 "Hg
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8055
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481200060

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMűködtető / VisszaCFMCsőméretFogyasztásnyomás tartományFeszültségTérfogat-együtthatóÁr
NUMATICS 081SS500K000030 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "Mágnesszelep / mágnesszelep461 / 8 "0.38W0-150 psi120 VAC1€775.61
NUMATICS 081SS600K000030 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "Mágnesszelep / mágnesszelep461 / 4 ".38W0-150 psi120 VAC1€775.61
NUMATICS 081SS400M000061 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "Mágnesszelep / mágnesszelep461 / 8 "6.0W0-150 psi24 VDC1€715.19
NUMATICS 081SS500M000061 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "Mágnesszelep / mágnesszelep461 / 8 "6.0W0-150 psi24 VDC1€775.61
NUMATICS 081SS600M000061 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "Mágnesszelep / mágnesszelep461 / 8 "6.0W0-150 psi24 VDC1€775.61
NUMATICS 152SS500K000030 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "Mágnesszelep / mágnesszelep691 / 4 ".58W0-150 psi120 VAC1.5€928.89
NUMATICS 152SS600K000030 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "Mágnesszelep / mágnesszelep691 / 4 ".58W0-150 psi120 VAC1.5€928.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS L22XX652OP00030 Veszélyes hely mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac
€1,327.38 /Mértékegység