Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS 3FCTN Forgó 3/8 NPT 3/8 NPT 3-20/87 hüvelyk hosszúság | AH7KRW 36VJ44

NUMATICS 3FCTN forgatható 3/8" NPT 3/8" NPT 3-20/87 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH7KRW Modell: 3FCTNKereszthivatkozás: 36VJ44

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€73.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásszabályozó forgatható
Beállító gombRáncos, műanyag zár
TestEloxált alumínium
CFM90
Térfogat-együttható1.6
Bemeneti port3 / 8 "NPT
Hossz3 20 / 87 "
Max. Működő PSI175
Max. Hőmérséklet160 fok F
Kimeneti port3 / 8 "NPT
nyomás tartomány0-175 psi
Forgás360 fok
TavaszRozsdamentes acél
Szélesség1 9 / 20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sebesség beállítása: Beállító gomb

Termékváltozatok

TermékekModellCFMTérfogat-együtthatóHosszSzélességÁr
NUMATICS 0FCRN Forgó 10-32 UNF 8/9 hüvelyk hosszúság 31/50 hüvelyk szélesség | AH7KQV 36VJ20 0FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "€38.99
NUMATICS 0FPRN4 Forgó, 10-32 UNF 1/8" benyomható | AH7KQW 36VJ21 0FPRN430.058 / 9 "31 / 50 "€74.67
NUMATICS 0FPRN5 forgatható 10-32 UNF 5/32" benyomható | AH7KQX 36VJ22 0FPRN530.058 / 9 "31 / 50 "€63.56
NUMATICS 1FCRN forgatható 1/8" NPT 1-23/50 hüvelyk hosszúság | AH7KQY 36VJ23 1FCRN160.31 23 / 50 "49 / 50 "€38.18
NUMATICS 1FPRN5 Forgatható 1/8" NPT 5/32" Push Be | AH7KQZ 36VJ24 1FPRN5160.31 23 / 50 "49 / 50 "€86.95
NUMATICS 1FPRN8 Forgatható 1/8" NPT 1/4" Benyomható 49/50 hüvelyk szélesség | AH7KRA 36VJ25 1FPRN8160.31 23 / 50 "49 / 50 "€66.36
NUMATICS 2FCRN Forgó 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50 hüvelyk | AH7KRB 36VJ26 2FCRN340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "€45.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS 3FCTN forgatható 3/8" NPT 3/8" NPT 3-20/87 hüvelyk hosszúság
€73.14 /Mértékegység