Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS 152SS400K000030 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AC9QPH 3JAY7

NUMATICS 152SS400K000030 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac

Raktáron
Tétel: AC9QPH Típus: 152SS400K000030Kereszthivatkozás: 3JAY7
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
€814.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 foktól 115 fokig F
TestnevelésTest hordozva
CFM69
Térfogat-együttható1.5
Elektromos kapcsolatokAC csatlakozó, világítással
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság1.5 "
Teljes hossz8.875 "
Teljes szélesség1.375 "
FelülbírálásaNem reteszelő öblítés
Pilóta kikötő mérete1 / 4 "NPT
Csőméret1 / 4 "
Fogyasztás.58W
nyomás tartomány0-150 psi
Váltó technológiaOrsó és hüvely
Vákuumtartomány0 - 28 "Hg
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.882
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományFeszültségÁr
NUMATICS 081SA400K000030 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F1.375 "1 / 4 ".38W0-150 psi120 VAC€398.11
NUMATICS 081SS400K000030 Mágneses levegőszabályozó szelep, 1/4 hüvelykes, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "Mágnesszelep / mágnesszelep-10 foktól 115 fokig F1.375 "1 / 4 ".38W0-150 psi120 VAC€653.64
NUMATICS 081SA400M000061 Mágneses levegőszabályozó szelep, 1/4 hüvelykes, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F1.375 "1 / 4 "6.0W0-150 psi24 VDC€411.85
NUMATICS 152SS400M000061 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Mágnesszelep / mágnesszelep-10 foktól 115 fokig F1.375 "1 / 4 "6.0W0-150 psi24 VDC€812.25
NUMATICS 554SA400K000030 mágnesszelep légszabályozó szelep 1/2 hüvelyk 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0-150 psi120 VAC€834.07
NUMATICS 554BA400K000030 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/2 hüvelykes 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Mágnesszelep pilóta / rugó-10 foktól 115 fokig F2 9 / 16 "1 / 2 ".093W20-150 psi120 VAC€888.99
NUMATICS 554SS400K000030 mágnesszelep légszabályozó szelep 1/2 hüvelyk 120vac | AC9QQZ 3JCA7 554SS400K00003011 "Mágnesszelep / mágnesszelep-10 foktól 115 fokig F2 9 / 16 "1 / 2 "2.1W0-150 psi120 VAC€1,145.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS 152SS400K000030 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac
€814.80 /Mértékegység