Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.101.0500 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-14 menetméret, 5 hüvelykes méret, 5 db | AB3DXD 1RNS3

NUCOR N04160.101.0500 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-14 menetméret, 5 hüvelykes méret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB3DXD Modell: N04160.101.0500Kereszthivatkozás: 1RNA3
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
€111.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-14
Átmérő1"
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossza a feje alatt5"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00081-4050-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
Menetméret1-14
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0406
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.101.0500 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-14 menetméret, 5 hüvelykes méret, 5 pk
€111.24 /csomag