Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.075.0275 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-16 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszúság, 5 pk | AE9AWY 6HAF1

NUCOR N04160.075.0275 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-16 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE9AWY Modell: N04160.075.0275Kereszthivatkozás: 6HAF1
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
€37.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság9 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt2.75 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret3 / 4-16
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0021
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.075.0275 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-16 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszúság, 5 pk
€37.85 /csomag