Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.062.0550 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/8-18 Thread Size, 5-1/2 Inch Length, 5Pk | AB3DWH 1RMW6

NUCOR N04160.062.0550 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-18 menetméret, 5-1/2 hüvelyk hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB3DWH Modell: N04160.062.0550Kereszthivatkozás: 1RMW6
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
€54.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt5.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00081-3052-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret5 / 8-18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1907
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.062.0550 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-18 menetméret, 5-1/2 hüvelyk hosszúság, 5 pk
€54.23 /csomag