Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.062.0350 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-18 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 5 pk | AE9AWT 6HAE6

NUCOR N04160.062.0350 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-18 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE9AWT Modell: N04160.062.0350Kereszthivatkozás: 6HAE6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€25.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret5 / 8-18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8037
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.062.0350 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-18 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 5 pk
€25.81 /csomag