Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 07604-PWR Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Anchor Dia., 316Ss, 100PK | CG6MKW 448L79

DEWALT 07604-PWR ékhorgony, 1/4-20 menetméret, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 100PK

Raktáron
Tétel: CG6MKW Típus: 07604-PWRKereszthivatkozás: 448L79
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
€651.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza3 1 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba1 1 / 8 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat316
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága2 1 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza2 1 / 4
Menetméret1 / 4-20
Végső nyírás (Lb.)1,620 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1,620
Végső feszültség (font)1,740 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1,440
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07604-PWR ékhorgony, 1/4-20 menetméret, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 100PK
€651.85 /csomag