Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.050.0700 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-20 menetméret, 7 hüvelykes méret, 5 db | AB3DVY 1RMU3

NUCOR N04160.050.0700 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-20 menetméret, 7 hüvelykes méret, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AB3DVY Modell: N04160.050.0700Kereszthivatkozás: 1RMU3
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
€36.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt7"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00081-2862-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.050.0700 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-20 menetméret, 7 hüvelykes méret, 5 Pk
€36.89 /csomag