Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.031.0200 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-24 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 50 pk | AE9APH 6GZX4

NUCOR N04160.031.0200 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-24 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE9APH Modell: N04160.031.0200Kereszthivatkozás: 6GZX4
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
€39.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt2"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 16-24
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.116
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.031.0200 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-24 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€39.30 /csomag