Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04104.025.0150 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/4-20 Thread Size, 1-1/2 Inch Size, 100Pk | AB3MMJ 1UE40

NUCOR N04104.025.0150 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 menetméret, 1-1/2 hüvelykes méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AB3MMJ Modell: N04104.025.0150Kereszthivatkozás: 1UE40

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1012
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04104.025.0150 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 menetméret, 1-1/2 hüvelykes méret, 100 pk
€43.41 /csomag