Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04104.025.0062 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 menetméret, 5/8 hüvelykes méret, 100 pk | AB3MMF 1UE37

NUCOR N04104.025.0062 Hatlapfejű csavar, 8-ös fokozat, 1/4-20 menetméret, 5/8 hüvelykes méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AB3MMF Modell: N04104.025.0062Kereszthivatkozás: 1UE37

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt5 / 8 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz5 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00080-2410-452 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6052
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04104.025.0062 Hatlapfejű csavar, 8-ös fokozat, 1/4-20 menetméret, 5/8 hüvelykes méret, 100 pk
€31.08 /csomag