Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.100.0350 Hex Cap Screw, Grade 8, 1-8 Thread Size, 3-1/2 Inch Size, 5Pk | AB3DUV 1RML6

NUCOR N04100.100.0350 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-8 menetméret, 3-1/2 hüvelykes méret, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AB3DUV Modell: N04100.100.0350Kereszthivatkozás: 1RML6
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
€62.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Átmérő1"
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
Menetméret1-8
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2968
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.100.0350 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-8 menetméret, 3-1/2 hüvelykes méret, 5 Pk
€62.22 /csomag