Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.050.0800 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-13 Thread Size, 8 Inch Size, 5Pk | AB3DTD 1RMD1

NUCOR N04100.050.0800 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-13 menetméret, 8 hüvelykes méret, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AB3DTD Modell: N04100.050.0800Kereszthivatkozás: 1RMD1
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
€54.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt8"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00080-2864-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0368
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.050.0800 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-13 menetméret, 8 hüvelykes méret, 5 Pk
€54.26 /csomag