Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.050.0100 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-13 menetméret, 1 hüvelykes méret, 25 pk | AB3DRY 1RMC5

NUCOR N04100.050.0100 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-13 menetméret, 1 hüvelykes méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AB3DRY Modell: N04100.050.0100Kereszthivatkozás: 1RMC5
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
€40.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt1"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00080-2816-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2402
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.050.0100 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-13 menetméret, 1 hüvelykes méret, 25 Pk
€40.20 /csomag