Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.043.0275 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/16-14 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszúság, 10 pk | AE9AVL 6HAA0

NUCOR N04100.043.0275 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/16-14 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE9AVL Modell: N04100.043.0275Kereszthivatkozás: 6HAA0

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€18.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Átmérő7 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság21 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossza a feje alatt2.75 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret7 / 16-14
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5904
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.043.0275 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/16-14 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€18.54 /csomag