Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.037.0275 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 Thread Size, 2-3/4 Inch Length, 25Pk | AE9APL 6GZY0

NUCOR N04100.037.0275 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-16 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE9APL Modell: N04100.037.0275Kereszthivatkozás: 6GZY0

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€31.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt2.75 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0714
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.037.0275 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-16 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€31.19 /csomag