Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.031.0050 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/16-18 Thread Size, 1/2 Inch Length, 100Pk | AB3DQL 1RLZ3

NUCOR N04100.031.0050 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 menetméret, 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Cikkszám: AB3DQL Modell: N04100.031.0050Kereszthivatkozás: 1RLZ3
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
€28.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00080-2508-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9027
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.031.0050 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 menetméret, 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 Pk
€28.80 /csomag