Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NU-CALGON 4216-27 tömítőzsinórok 3/8 hüvelyk x 25 láb | AB6XBA 22NV37

NU-CALGON 4216-27 tömítőzsinórok 3/8 hüvelyk x 25 láb

Raktáron
Tétel: AB6XBA Modell: 4216-27Kereszthivatkozás: 22NV37
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
€39.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítőzsinórok
Alkalmazási időNem Meghatározott
színekfehér
konténer típusCső
gyulladáspont450 foknál nagyobb F
Méret3/8 "x 25 láb. Tekercs
Fajsúly1.30
AljzatokFém, fa, üveg, falazat, műanyag és gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód3214100020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alkalmazási hőmérséklet. Tartomány (-20 foktól F 350 fokig)
    • Jellemzők: Kiváló tapadási képesség, nem foltosodik, nem keményedik, és nem befolyásolja a széles hőmérséklet-ingadozások, rugalmas -20 °F-on és nem megereszkedik 350 °F-ig

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NU-CALGON 4216-27 tömítőzsinórok 3/8 hüvelyk x 25 láb
€39.08 /Mértékegység