Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN UELFU-1.5/8M Mounted Ball Bearing 1-5/8 Inch Bore | AE6HNM 5RZD4

NTN UELFU-1.5/8M szerelt golyóscsapágy 1-5/8 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AE6HNM Modell: UELFU-1.5/8MKereszthivatkozás: 5RZD4
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
€282.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete1 / 2 "
Csavar mérete3 / 8 "
Fura Dia.1.625 "
színekFekete
A méret1-9 / 16 "
D dimenzió1.625 "
J dimenzió4.125 "
L méret5-13 / 32 "
N méret33 / 64 "
Dinamikus terhelhetőség7,350 font
befejezTartós festék / fekete oxid
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaKülönc
Lyukközpont szerelése4.125 "
Csavarok száma4
Teljes magasság2 5 / 16 "
Teljes hossz5 13 / 32 "
Teljes szélesség5 13 / 32 "
Statikus teherbírás4,600 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483204040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellE méretCsavarlyuk méreteCsavar méreteG dimensionH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségbefejezÁr
NTN SUCFL206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 fontkróm€520.71
NTN SUCFL207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 fontkróm€736.07
NTN SUCFL207-22N szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€748.69
NTN SUCFL207-23N szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€768.31
NTN SUCF205-16N szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furattal | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 fontkróm€345.42
NTN SUCF206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 fontkróm€567.66
NTN SUCF207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 fontkróm€810.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UELFU-1.5/8M szerelt golyóscsapágy 1-5/8 hüvelykes furattal
€282.27 /Mértékegység