Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN SUCP207-23CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 1-7/16 hüvelyk furat átm. | CD3RAP 406U50

NTN SUCP207-23CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 1-7/16 hüvelyk furat átm.

Raktáron
Tétel: CD3RAP Modell: SUCP207-23CCFG1Kereszthivatkozás: 406U50
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
€834.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárnázó csapágy
Csavar mérete1 / 2 "
Fura Dia.1.437 "
Dinamikus terhelhetőség4520 font
befejezBefejezetlen
Ház anyagaRozsdamentes acél
Helyezze be az anyagot440C rozsdamentes acél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
KenésFDA / USDA-H1 szilárd zsír
A furatközpont középre szerelése5"
Felület felszerelése a tengely közepére1.875 "
Csavarok száma2
Teljes magasság3 11 / 16 "
Teljes hossz6 9 / 16 "
Teljes szélesség2 5 / 16 "
Statikus teherbírás3510 font
Temp. Hatótávolság14 fok és 212 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0205

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsavar méreteFura Dia.Teljes szélességStatikus teherbírásDinamikus terhelhetőségHáz anyagaA furatközpont középre szereléseÁr
NTN MUCPPL204-12CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 3/4 hüvelykes furat átm. | CD2HXD 406U28 MUCPPL204-12CCFG15"3 / 8 "3 / 4 "2.5 "1530 font2270 fontPBT3.75 "€299.84
NTN MUCPPL205-16CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 1 hüvelyk furat átm. | CD2HXE 406U29 MUCPPL205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"2 11 / 16 "1800 font2470 fontPBT4.125 "€400.32
NTN MUCPPL206-19CCFG1 párna blokk csapágy, csavarok száma 2, 1-3 / 16 hüvelyk furat átmérő. | CD2HXF 406U30 MUCPPL206-19CCFG16.375 "1 / 2 "1.187 "3.187 "2590 font3440 fontPBT4-11 / 16 "€447.11
NTN MUCPPL207-20CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 1-1/4 hüvelyk furat átm. | CD2HXG 406U31 MUCPPL207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "3 9 / 16 "3510 font4520 fontPBT5"€606.08
NTN MUCPPL207-23CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 1-7/16 hüvelyk furat átm. | CD2HXH 406U32 MUCPPL207-23CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.437 "3 9 / 16 "3510 font4520 fontPBT5"€579.18
NTN MUCPPL208-24CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 1-1/2 hüvelyk furat átm. | CD2HXJ 406U33 MUCPPL208-24CCFG17.25 "1 / 2 "1.5 "4 1 / 16 "4090 font5130 fontPBT5.375 "€616.80
NTN SUCP205-16CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 1 hüvelyk furat átm. | CD3PVX 406U47 SUCP205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"1.875 "1800 font2470 fontRozsdamentes acél4.125 "€623.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN SUCP207-23CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 1-7/16 hüvelyk furat átm.
€834.05 /Mértékegység