Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN SUCFL210-31 szerelt golyóscsapágy 1-15/16 hüvelykes furattal | AE6KXZ 5TPY8

NTN SUCFL210-31 szerelt golyóscsapágy 1-15/16 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AE6KXZ Modell: SUCFL210-31Kereszthivatkozás: 5TPY8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,119.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete19mm
Csavar méreteM16
Fura Dia.1-15 / 16 "
színekEzüst
A méret197mm
E méret157mm
G dimension16 mm
L méret40mm
N méret19mm
Dinamikus terhelhetőség6,180 font
befejezkróm
Ház anyagaRozsdamentes acél
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot44.5 "
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése157mm
Csavarok száma2
Teljes magasság54.6mm
Teljes hossz190mm
Teljes szélesség115mm
Statikus teherbírás5,330 font
Temp. Hatótávolság-4 foktól 248 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1105
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8483204040
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellE méretCsavarlyuk méreteCsavar méreteG dimensionH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségbefejezÁr
NTN SUCFL206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 fontkróm€520.71
NTN SUCFL207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 fontkróm€736.07
NTN SUCFL207-22N szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€748.69
NTN SUCFL207-23N szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€768.31
NTN SUCF205-16N szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furattal | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 fontkróm€345.42
NTN SUCF206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 fontkróm€567.66
NTN SUCF207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 fontkróm€810.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN SUCFL210-31 szerelt golyóscsapágy 1-15/16 hüvelykes furattal
€1,119.23 /Mértékegység