Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN SUCFL208-24CCFG1 Flange Bearing, 2-Bolt, With Ball Bearing Insert, 1-1/2 Inch Bore Dia. | CD3URD 406U57

NTN SUCFL208-24CCFG1 Flange Bearing, 2-Bolt, With Ball Bearing Insert, 1-1/2 Inch Bore Dia.

Raktáron
Tétel: CD3URD Modell: SUCFL208-24CCFG1Kereszthivatkozás: 406U57
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
€1,121.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2-csapos karimás csapágy
Csavar mérete1 / 2 "
Fura Dia.1.5 "
Dinamikus terhelhetőség5130 font
befejezBefejezetlen
Ház anyagaRozsdamentes acél
Helyezze be az anyagot440C rozsdamentes acél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
KenésFDA / USDA-H1 szilárd zsír
A furatközpont középre szerelése5-11 / 16 "
Teljes magasság6.75 "
Teljes hossz3 15 / 16 "
Teljes szélesség2.125 "
Statikus teherbírás4090 font
Temp. Hatótávolság14 fok és 212 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5165

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsavarlyuk méreteCsavar méreteLyukközpont szereléseA furatközpont középre szereléseTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
NTN UCFLU-3/4MFG1 karimás csapágy 2-13/32 in W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1Karimás csapágy27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "€214.04
NTN UCFLU-1MFG1 karimás csapágy 1 hüvelyk 2-3/4 in W | AG4ZMW 35JF30 UCFLU-1MFG1Karimás csapágy15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "€247.02
NTN UCFLU-1.3/16MFG1 karimás csapágy 3-9/32 in W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1Karimás csapágy29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "€312.70
NTN UCFLU-1.1/4MFG1 karimás csapágy 3-25/32 in W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1Karimás csapágy33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€357.22
NTN UCFLU-1.7/16MFG1 karimás csapágy Dyn Load 3440 lb. | AG4ZMZ 35JF33 UCFLU-1.7 / 16MFG1Karimás csapágy33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€343.71
NTN UCFLU-1.1/2MFG1 karimás csapágy 4-1/8 in W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1Karimás csapágy33 / 64 "7 / 16 "5-21 / 32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "€390.09
NTN UCFLU-1.3/4MFG1 karimás csapágy 4-3/8 in W | AG4ZNB 35JF35 UCFLU-1.3 / 4MFG1Karimás csapágy33 / 64 "7 / 16 "5-27 / 32 "-2 9 / 64 "7 3 / 32 "4.375 "€424.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN SUCFL208-24CCFG1 Flange Bearing, 2-Bolt, With Ball Bearing Insert, 1-1/2 Inch Bore Dia.
€1,121.98 /Mértékegység