Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN UCFLU-1.3/4MFG1 karimás csapágy 4-3/8 in W | AG4ZNB 35JF35

NTN UCFLU-1.3/4MFG1 karimás csapágy 4-3/8 in W

Raktáron
Tétel: AG4ZNB Modell: UCFLU-1.3/4MFG1Kereszthivatkozás: 35JF35
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
€365.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusTartósan kenve Karbantartás nélkül
Csavarlyuk mérete33 / 64 "
Csavar mérete7 / 16 "
Fura Dia.1.75 "
Dinamikus terhelhetőség7,350 font
befejezoxid
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése5-27 / 32 "
Csavarok száma2
Teljes magasság2 9 / 64 "
Teljes hossz7 3 / 32 "
Teljes szélesség4.375 "
Statikus teherbírás4,590 font
Temp. Hatótávolság-10 foktól 95 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.08
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8483204040

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsavarlyuk méreteCsavar méreteLyukközpont szereléseA furatközpont középre szereléseTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
NTN UCFLU-3/4MFG1 karimás csapágy 2-13/32 in W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1Karimás csapágy27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "€202.63
NTN UCFLU-1MFG1 karimás csapágy 1 hüvelyk 2-3/4 in W | AG4ZMW 35JF30 UCFLU-1MFG1Karimás csapágy15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "€226.90
NTN UCFLU-1.3/16MFG1 karimás csapágy 3-9/32 in W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1Karimás csapágy29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "€284.69
NTN UCFLU-1.1/4MFG1 karimás csapágy 3-25/32 in W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1Karimás csapágy33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€305.79
NTN UCFLU-1.7/16MFG1 karimás csapágy Dyn Load 3440 lb. | AG4ZMZ 35JF33 UCFLU-1.7 / 16MFG1Karimás csapágy33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€325.44
NTN UCFLU-1.1/2MFG1 karimás csapágy 4-1/8 in W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1Karimás csapágy33 / 64 "7 / 16 "5-21 / 32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "€366.55
NTN UCFLU-1.15/16MFG1 karimás csapágy 4-9/16 in W | AG4ZNC 35JF36 UCFLU-1.15 / 16MFG1Karimás csapágy43 / 64 "5 / 8 "6.187 "-2 25 / 64 "7 15 / 32 "4 9 / 16 "€453.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UCFLU-1.3/4MFG1 karimás csapágy 4-3/8 in W
€365.86 /Mértékegység