Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN SUCFL207-22CC Mounted Ball Bearing 1-3/8 Inch Bore | AF3DHM 7AY18

NTN SUCFL207-22CC szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AF3DHM Modell: SUCFL207-22CCKereszthivatkozás: 7AY18
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
€783.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete16.0mm
Csavar mérete39 "
Fura Dia.1.375 "
színekEzüst
Dinamikus terhelhetőség4520 font
befejezkróm
Ház anyagaRozsdamentes acél
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot44.5 "
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése130.0mm
Felület felszerelése a tengely közepére90mm
Csavarok száma2
Teljes magasság47.7mm
Teljes hossz156mm
Teljes szélesség90mm
Statikus teherbírás3510 font
Temp. Hatótávolság-4 foktól 230 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4895
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483204040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellE méretCsavarlyuk méreteCsavar méreteG dimensionH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségbefejezÁr
NTN SUCFL206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 fontkróm€520.71
NTN SUCFL207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 fontkróm€736.07
NTN SUCFL207-22N szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€748.69
NTN SUCFL207-23N szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€768.31
NTN SUCF205-16N szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furattal | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 fontkróm€345.42
NTN SUCF206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 fontkróm€567.66
NTN SUCF207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 fontkróm€810.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN SUCFL207-22CC szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal
€783.34 /Mértékegység