Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN ND3L-24-20-250-IP65-A357 Actuator, 24VDC, 112 lb Rated Load, 250 mm Stroke Length, 12.3 mm/sec, 25% Duty Cycle | CT4GPQ 801VZ2

NTN ND3L-24-20-250-IP65-A357 hajtómű, 24 VDC, 112 lb névleges terhelés, 250 mm lökethossz, 12.3 mm/s, 25%-os munkaciklus

Raktáron
Tétel: CT4GPQ Model: ND3L-24-20-250-IP65-A357Kereszthivatkozás: 801VZ2
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
€355.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűködtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN ND3L-24-20-250-IP65-A357 hajtómű, 24 VDC, 112 lb névleges terhelés, 250 mm lökethossz, 12.3 mm/s, 25%-os munkaciklus
€355.74 /Mértékegység