Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN ND36LM-12-40-200-IP65-A330 Actuator, 12VDC, 225 lb Rated Load, 200 mm Stroke Length, 4.6 mm/sec, 20% Duty Cycle | CT4GNK 801VU6

NTN ND36LM-12-40-200-IP65-A330 hajtómű, 12VDC, 225 lb névleges terhelés, 200 mm lökethossz, 4.6 mm/s, 20% munkaciklus

Raktáron
Cikkszám: CT4GNK Model: ND36LM-12-40-200-IP65-A330Kereszthivatkozás: 801VU6
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
€351.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűködtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
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
NTN ND36LM-12-40-200-IP65-A330 hajtómű, 12VDC, 225 lb névleges terhelés, 200 mm lökethossz, 4.6 mm/s, 20% munkaciklus
€351.30 /Mértékegység