Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN ND36LM-12-20-100-IP65-A222 Actuator, 12VDC, 112 lb Rated Load, 100 mm Stroke Length, 9.5 mm/sec, 20% Duty Cycle, Gear | CT4GMT 801VX9

NTN ND36LM-12-20-100-IP65-A222 Actuator, 12VDC, 112 lb Rated Load, 100 mm Stroke Length, 9.5 mm/sec, 20% Duty Cycle, Gear

Raktáron
Tétel: CT4GMT Model: ND36LM-12-20-100-IP65-A222Kereszthivatkozás: 801VX9

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€300.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűködtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN ND36LM-12-20-100-IP65-A222 Actuator, 12VDC, 112 lb Rated Load, 100 mm Stroke Length, 9.5 mm/sec, 20% Duty Cycle, Gear
€300.03 /Mértékegység