Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN HM518410 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérő 6.000 hüvelyk | AB4LVZ 1YTY4

NTN HM518410 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérője 6.000 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4LVZ Modell: HM518410Kereszthivatkozás: 1YTY4
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
€105.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpgörgős csapágycsésze
Ügynökségi megfelelésABMA
Csapágyszélesség (hüvelyk)1.563
Csésze szélessége (hüvelyk)1.188
AnyagAcél (G4104)
Dia kívül.6"
Temp. Hatótávolság-20F - 250F
típusInch sorozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.801
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8482991540
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Házfilé sugara (hüvelyk) (0.130)
    • Max. Ház Váll Dia. (In.) (5.43)
    • Min. Ház Váll Dia. (Hüvelyk) (5.79)

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Ár
NTN 4T-LM104911 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérője 3.250 hüvelyk | AB4LUM 1YTU6 4T-LM1049113.25 "€27.23
NTN 4T-LM102910 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérője 2.891 hüvelyk | AB4LUP 1YTU8 4T-LM1029102.891 "€20.55
NTN 4T-LM11910 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérője 1.781 hüvelyk | AB4LUU 1YTV3 4T-LM119101.781 "€12.84
NTN 4T-LM48510 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérője 2.563 In | AB4LUW 1YTV5 4T-LM485102.563 "€18.36
NTN 4T-L44610 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérője 1.980 hüvelyk | AB4LUY 1YTV7 4T-L446101.98 "€13.07
NTN 4T-HM88610 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérője 2.844 hüvelyk | AB4LVC 1YTW2 4T-HM886102.844 "€29.00
NTN 4T-L68110 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérő 2.328 hüvelyk | AB4LVE 1YTW4 4T-L681102.328 "€16.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN HM518410 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérője 6.000 hüvelyk
€105.96 /Mértékegység