Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01220.080.0050 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 100PK | CG8CGM 38CL42

FABORY M01220.080.0050 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 100PK

Raktáron
Cikk: CG8CGM Típus: M01220.080.0050Keresztszám: 38CL42 / 156V16
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
€66.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza50
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság5.3 mm
fej típusaHex
Fej szélessége13 mm
Hossz50mm
Min. Menethossz22 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.282
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01220.080.0050 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 100PK
€66.93 /csomag