Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 4T-LM104911 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérője 3.250 hüvelyk | AB4LUM 1YTU6

NTN 4T-LM104911 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérő 3.250 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB4LUM Típus: 4T-LM104911Kereszthivatkozás: 1YTU6
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
€18.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpgörgős csapágycsésze
Ügynökségi megfelelésABMA
Csapágyszélesség (hüvelyk)0.850
Csésze szélessége (hüvelyk)0.650
AnyagAcél (G4104)
Dia kívül.3.25 "
Temp. Hatótávolság-20F - 250F
típusInch sorozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8482991540
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Házfilé sugara (hüvelyk) (0.050)
    • Max. Ház Váll Dia. (In.) (3.071)
    • Min. Ház Váll Dia. (Hüvelyk) (2.953)

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Ár
NTN 4T-LM102910 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérője 2.891 hüvelyk | AB4LUP 1YTU8 4T-LM1029102.891 "€13.82
NTN 4T-LM11910 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérője 1.781 hüvelyk | AB4LUU 1YTV3 4T-LM119101.781 "€8.64
NTN 4T-LM48510 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérője 2.563 In | AB4LUW 1YTV5 4T-LM485102.563 "€18.36
NTN 4T-L44610 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérője 1.980 hüvelyk | AB4LUY 1YTV7 4T-L446101.98 "€8.78
NTN 4T-HM88610 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérője 2.844 hüvelyk | AB4LVC 1YTW2 4T-HM886102.844 "€31.71
NTN 4T-L68110 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérő 2.328 hüvelyk | AB4LVE 1YTW4 4T-L681102.328 "€17.02
NTN 572 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérője 5.512 hüvelyk | AB4LVG 1YTW6 5725.512 "€105.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 4T-LM104911 kúpgörgős csapágycsésze külső átmérő 3.250 hüvelyk
€18.34 /Mértékegység