Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 7313BL1G szögletes csapágy 40 fokos 65 mm-es furat 140 od ​​| AE2YLJ 4ZYG9

NTN 7313BL1G szögletes csapágy 40 fokos 65 mm furat 140 od

Raktáron
Tétel: AE2YLJ Típus: 7313BL1GKereszthivatkozás: 4ZYG9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€436.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes érintkező golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
Fura Dia.65mm
Cage AnyagMegmunkált sárgaréz
Érintkezési szög (fok)40
Dinamikus terhelhetőség101864 N
Max. FORDULAT4700
Dia kívül.140mm
Statikus teherbírás75620 N
Temp. Hatótávolság-13 - 250 F
Szélesség33mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8482105028
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Cage AnyagDinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Statikus teherbírásSzélességÁr
NTN 7202BG sarokcsapágy 40 fokos 15mm furat 35mm Od | AE2YGF 4ZXY3 7202BG15mmPréselt acél8363 N18,00035mm4359 N11mm€94.91
NTN 7203BG szögcsapágy 40 fok 17 mm furat 40 mm Od | AE2YGG 4ZXY4 7203BG17mmPréselt acél11032 N17,00040mm6094 N12mm€93.91
NTN 7203BL1G sarokcsapágy 40 fokos 17mm furat 40mm Od | AE2YGH 4ZXY5 7203BL1G17mmMegmunkált sárgaréz11032 N17,00040mm6094 N12mm€103.81
NTN 7204BG sarokcsapágy 40 fokos 20mm furat 47mm Od | AE2YGJ 4ZXY6 7204BG20mmPréselt acél13300 N15,00047mm7695 N14mm€109.60
NTN 7205BG szögcsapágy 40 fok 25 mm furat 52 mm od | AE2YGL 4ZXY8 7205BG25mmPréselt acél14679 N12,00052mm9386 N15mm€132.05
NTN 7206BG sarokcsapágy 40 fokos 30mm furat 62mm Od | AE2YGN 4ZXZ1 7206BG30mmPréselt acél20462 N11,00062mm13567 N16mm€140.92
NTN 7207BG szögletes csapágy 40 fokos 35 mm furat 72 mm átmérőjű | AE2YGQ 4ZXZ3 7207BG35mmPréselt acél27134 N930072mm18460 N17mm€170.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 7313BL1G szögletes csapágy 40 fokos 65 mm furat 140 od
€436.17 /Mértékegység