Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 6306LLUC3/L627 Radiális golyóscsapágy préselt acél 19mm W | AE2YCA 4ZXJ4

NTN 6306LLUC3/L627 Radiális golyóscsapágy préselt acél 19mm W

Raktáron
Tétel: AE2YCA Modell: 6306LLUC3/L627Kereszthivatkozás: 4ZXJ4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€111.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusKettős érintkezés lezárva
Fura Dia.30mm
Fúrástolerancia+ 0 / -0.01 mm
Cage AnyagPréselt acél
Dinamikus terhelhetőség6,000 font
KenésPolyrex EM zsír
Max. FORDULAT6,600
Dia kívül.72mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.013 mm
Tömítés anyagaNBR
Statikus teherbírás3,400 font
Temp. Hatótávolság-13 foktól 250 fokig F
Szélesség19mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8482105044
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.FúrástoleranciaDinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásÁr
NTN 6000LLUC3 / L627 Radiális golyóscsapágy préselt acél 8 mm W | AE2XZG 4ZXA4 6000LLUC3 / L6278mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 font21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 font€25.95
NTN 6001LLUC3 / L627 Radiális golyóscsapágy préselt acélból 8 mm W | AE2XZJ 4ZXA6 6001LLUC3 / L6278mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 font18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 font€33.05
NTN 6002LLUC3/L627 radiális golyóscsapágy Préselt acél 9mm W | AE2XZL 4ZXA8 6002LLUC3 / L6279mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 font15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 font€47.27
NTN 6003LLUC3/L627 Radiális golyóscsapágy préselt acél 10mm W | AE2XZN 4ZXC1 6003LLUC3 / L62710mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 font14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 font€38.07
NTN 6004LLUC3 / L627 Radiális golyóscsapágy préselt acél 12 mm W | AE2XZQ 4ZXC3 6004LLUC3 / L62712mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 font11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 font€47.25
NTN 6005LLUC3 / L627 Radiális golyóscsapágy préselt acél 12 mm W | AE2XZT 4ZXC5 6005LLUC3 / L62712mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 font9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 font€70.77
NTN 6006LLUC3/L627 radiális golyóscsapágy préselt acél 13mm W | AE2XZV 4ZXC7 6006LLUC3 / L62713mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 font7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 font€80.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 6306LLUC3/L627 Radiális golyóscsapágy préselt acél 19mm W
€111.80 /Mértékegység