NTN Dupla érintkezős lezárt radiális golyóscsapágy


Szűrő
ABEC tolerancia: 1 , Csapágy anyaga: Acél , Csapágy típusa: Kettős érintkezés lezárva , A ketrec anyaga: Préselt acél , Kenés: Polyrex EM zsír , Tömítés anyaga: NBR , pajzs anyaga: Rozsdamentes fém , Temp. Hatótávolság: -13 foktól 250 fokig F
StílusModellSzélességFura Dia.FúrástoleranciaDinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásÁr (ÁFA nélkül)
A
6001LLUC3 / L627
8mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 font18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 font€30.35
A
6000LLUC3 / L627
8mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 font21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 font€26.32
A
6200LLUC3 / L627
9mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,150 font18,00030mm+ 0 / -0.009 mm540 font€20.30
A
6002LLUC3 / L627
9mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 font15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 font€40.48
A
6201LLUC3 / L627
10mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,370 font16,00032 mm+ 0 / -0.011 mm615 font€18.98
A
6003LLUC3 / L627
10mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 font14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 font€34.97
A
6202LLUC3 / L627
11mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,740 font15,00035mm+ 0 / -0.011 mm805 font€15.23
A
6300LLUC3 / L627
11mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,840 font16,00035mm+ 0 / -0.011 mm785 font€30.32
A
6005LLUC3 / L627
12mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 font9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 font€60.57
A
6004LLUC3 / L627
12mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 font11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 font€40.45
A
6203LLUC3 / L627
12mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 font12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 font€20.60
A
6301LLUC3 / L627
12mm12mm+ 0 / -0.008 mm2,180 font15,00037mm+ 0 / -0.011 mm940 font€28.81
A
6302LLUC3 / L627
13mm15mm+ 0 / -0.008 mm2,570 font12,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,220 font€27.28
A
6006LLUC3 / L627
13mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 font7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 font€68.77
A
6303LLUC3 / L627
14mm17mm+ 0 / -0.008 mm3,050 font11,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,470 font€41.08
A
6204LLUC3 / L627
14mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,890 font10,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,500 font€20.93
A
6007LLUC3 / L627
14mm35mm+ 0 / -0.012 mm3,600 font6,80062mm+ 0 / -0.013 mm2,310 font€63.41
A
6008LLUC3 / L627
15mm40mm+ 0 / -0.012 mm3,750 font6,10068mm+ 0 / -0.013 mm2,590 font€89.68
A
6205LLUC3 / L627
15mm25mm+ 0 / -0.01 mm3,150 font8,90052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 font€38.88
A
6304LLUC3 / L627
15mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 font10,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 font€43.44
A
6009LLUC3 / L627
16mm45mm+ 0 / -0.012 mm4,700 font5,40075mm+ 0 / -0.013 mm3,400 font€102.78
A
6010LLUC3 / L627
16mm50mm+ 0 / -0.012 mm4,900 font5,00080 mm+ 0 / -0.013 mm3,750 font€93.51
A
6206LLUC3 / L627
16mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 font7,30062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 font€40.75
A
6207LLUC3 / L627
17mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 font6,30072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 font€55.55
A
6305LLUC3 / L627
17mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 font8,10062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 font€41.89
A
6011LLUC3 / L627
18mm55mm+ 0 / -0.015 mm6,350 font4,50090mm+ 0 / -0.015 mm4,800 font€112.20
A
6012LLUC3 / L627
18mm60mm+ 0 / -0.015 mm6,600 font4,10095 mm+ 0 / -0.015 mm5,200 font€113.17
A
6208LLUC3 / L627
18mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 font5,60080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 font€86.63
A
6209LLUC3 / L627
19mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 font5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 font€101.61
A
6306LLUC3 / L627
19mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 font6,60072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 font€95.72
A
6210LLUC3 / L627
20mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 font4,70090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 font€108.39
A
6307LLUC3 / L627
21mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 font6,00080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 font€83.68
A
6211LLUC3 / L627
21mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 font4,300100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 font€117.46
A
6212LLUC3 / L627
22mm60mm+ 0 / -0.015 mm11,800 font3,800110mm+ 0 / -0.015 mm8,150 font€145.87
A
6308LLUC3 / L627
23mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 font5,30090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 font€124.81
A
6309LLUC3 / L627
25mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 font4,700100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 font€123.83
A
6310LLUC3 / L627
27mm50mm+ 0 / -0.012 mm13,900 font4,200110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 font€131.08
A
6311LLUC3 / L627
29mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 font3,900120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 font€272.05
A
6312LLUC3 / L627
31mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 font3,600130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 font€292.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?