Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 6007C3 Radiális golyóscsapágy préselt acél 14mm W | AE2XZW 4ZXC8

NTN 6007C3 Radiális golyóscsapágy préselt acél 14mm W

Raktáron
Tétel: AE2XZW Modell: 6007C3Kereszthivatkozás: 4ZXC8
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
€55.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusNyisd ki
Fura Dia.35mm
Fúrástolerancia+ 0 / -0.008 mm
Cage AnyagPréselt acél
Dinamikus terhelhetőség3,600 font
Max. FORDULAT12,000
Dia kívül.62mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.009 mm
Tömítés anyagaSzintetikus gumi acéllemezre formázva
Statikus teherbírás2,310 font
Temp. Hatótávolság-13 foktól 250 fokig F
Szélesség14mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8482105052
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaFura Dia.FúrástoleranciaPajzs anyagaStatikus teherbírásTemp. HatótávolságSzélességCage AnyagÁr
NTN 6205F600 Radiális golyóscsapágy nyitott acél 15mm W | AA6GBM 13W904 6205F600Viton25mm+ 0 / -10 mikronAcél-390 fok és 660 fok F között15mmAcél€176.31
NTN 6206F600 Radiális golyóscsapágy nyitott acél 16mm W | AA6GBN 13W905 6206F600Viton30mm+ 0 / -10 mikronAcél-390 fok és 660 fok F között16mmAcél€159.99
NTN 6305F600 Radiális golyóscsapágy nyitott acél 17mm W | AA6 GBP 13W906 6305F600Viton25mm+ 0 / -10 mikronAcél-390 fok és 660 fok F között17mmAcél€135.88
NTN 6000C3 Radiális golyóscsapágy préselt acél 8mm W | AE2XZF 4ZXA3 6000C3Szintetikus gumi acéllemezre formázva10mm+ 0 / -0.008 mm-440 font-13 foktól 250 fokig F8mmPréselt acél€32.13
NTN 6001C3 Radiális golyóscsapágy préselt acél 8mm W | AE2XZH 4ZXA5 6001C3Szintetikus gumi acéllemezre formázva12mm+ 0 / -0.012 mm-540 font-13 foktól 250 fokig F8mmPréselt acél€29.27
NTN 6002C3 Radiális golyóscsapágy préselt acél 9mm W | AE2XZK 4ZXA7 6002C3Szintetikus gumi acéllemezre formázva15mm+ 0 / -0.015 mm-635 font-13 foktól 250 fokig F9mmPréselt acél€36.48
NTN 6003C3 Radiális golyóscsapágy préselt acél 10mm W | AE2XZM 4ZXA9 6003C3Szintetikus gumi acéllemezre formázva17mm+ 0 / -0.012 mm-755 font-13 foktól 250 fokig F10mmPréselt acél€44.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 6007C3 Radiális golyóscsapágy préselt acél 14mm W
€55.20 /Mértékegység