NOVAFLEX 6303WT-48-10 Élelmiszertömlő fehér 3 hüvelyk belső átmérő 10 láb 150 psi | AH9VCG 44ZF41

NOVAFLEX 6303WT-48-10 Élelmiszertömlő fehér 3 hüvelyk belső átmérő 10 láb 150 psi

Raktáron
Tétel: AH9VCG Modell: 6303WT-48-10Kereszthivatkozás: 44ZF41

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,934.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer tömlő
Ügynökségi megfelelésFDA, USDA, 3-A engedélyezett # 1376
Alkalmazási módszerNedves
Hajlítsa a sugarat9"
színekfehér
Összekötő anyagRozsdamentes acél
FedőanyagEPDM
SzerelvényekCam és Groove
Belül Dia.3"
Hossz10 láb.
Max. Nyomás150 psi
Max. Vákuum28 "Hg
Dia kívül.3-37 / 64 "
ErősítésTöbb réteg gumiabroncs zsinór a Helixszel
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 F-tól 210 F-ig
CsőanyagFehér vinil-nitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett: Csatolt szerelés

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratszínekBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
NOVAFLEX 6303WT-64-20-CE Élelmiszertömlő szürke 4 hüvelyk belső átmérő 20 láb 150 psi | AH9VBN 44ZF04 6303WT-64-20-CE12 "Szürke4"20 láb.4-37 / 64 "€4,388.42
NOVAFLEX 6303WT-48-20-CE Élelmiszertömlő szürke 20 láb 3.57 hüvelyk külső átmérő 150psi | AH9VBR 44ZF14 6303WT-48-20-CE9"Szürke3"20 láb.3-37 / 64 "€3,185.19
NOVAFLEX 6303WT-32-20-CE élelmiszer-tömlő fehér 2 hüvelyk belső átmérő 20 láb 150 psi | AH9VBX 44ZF22 6303WT-32-20-CE7"fehér2"20 láb.2-9 / 16 "€2,088.48
NOVAFLEX 6303WT-32-10 Élelmiszertömlő fehér 2 hüvelyk belső átmérő 10 láb 150 psi | AH9VCN 44ZF89 6303WT-32-107"fehér2"10 láb.2-9 / 16 "€1,218.22
NOVAFLEX 6303WT-64-10 Élelmiszertömlő szürke 4 hüvelyk belső átmérő 10 láb 150 psi | AH9VCZ 44ZG17 6303WT-64-1012 "Szürke4"10 láb.4-37 / 64 "€2,827.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOVAFLEX 6303WT-48-10 Élelmiszertömlő fehér 3 hüvelyk belső átmérő 10 láb 150 psi
€1,934.52 /Mértékegység