TITAN TOOL 0580008 Airless festékszóró, 45/64 LE, 0.40 Gpm áramlási sebesség, üzemi nyomás 1500 Psi | CD3YWX 54TU98

TITAN TOOL 0580008 Airless festékszóró, 45/64 LE, 0.40 Gpm áramlási sebesség, üzemi nyomás 1500 Psi

Raktáron
Tétel: CD3YWX Típus: 0580008Kereszthivatkozás: 54TU98

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,074.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelen festékszóró
AC erősítők4.4
Áramlási sebesség0.40 gpm
Támogatott fegyverek1
Magasság31.75 "
Tömlő hossza50 láb.
HP45/64
Hossz20 "
Max. Tömlő hossza200 ft.
Max. Tipp mérete0.019 "
Üzemi nyomás1500 psi
StílusKosár
Feszültség120 VAC
Szélesség16.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.865

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkÁramlási sebességMagasságTömlő hosszaHPHosszStílusÁr
TITAN TOOL 0580009 Airless festékszóró, 5/8 LE, 0.33 gpm áramlási sebesség, üzemi nyomás 1500 Psi | CD2MLQ 54TU96 058000915.5 "4.30.33 gpm15.5 "30 láb.5/818 15 / 64 "Állvány€704.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TITAN TOOL 0580008 Airless festékszóró, 45/64 LE, 0.40 Gpm áramlási sebesség, üzemi nyomás 1500 Psi
€1,074.99 /Mértékegység