INGERSOLL-RAND PSG-30 Olaj / víz szeparátor 1/2 bemenet | AA3RVQ 11U221

INGERSOLL-RAND PSG-30 Olaj/víz elválasztó 1/2 bemenet

Raktáron
Tétel: AA3RVQ Típus: PSG-30Kereszthivatkozás: 11U221

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,511.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlaj / víz szeparátor
Abszorpciós modul térfogata (Gal.)12
Légbeömlő NPT (In.)1/2
Szín / BefejezésEzüst / polírozott nikkel
csatlakozásCsavarmenetes
Rács anyagaNikkel bronz
Magasság39 "
Hossz34 "
Max. HP kompresszor75
Max. Légáramlás390 scfm
Cső átmérő3.75
Temp. Hatótávolság32-120 F
típuskondenzátum
Súly107 font.
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.25
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kondenzátum bemeneti NPT (hüvelyk) (1/2)
    • Olajkimenet NPT (hüvelyk) (3/4)
    • Vízkimeneti NPT (hüvelyk) (3/4)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INGERSOLL-RAND 17933053 Olaj- és vízleválasztó, 200 LE max. Légkompresszor, 850 cfm, 1/2 hüvelykes NPT | CJ2XZW 54YP48 17933053€11,644.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND PSG-30 Olaj/víz elválasztó 1/2 bemenet
€7,511.74 /Mértékegység