NOVAFLEX 6285WN-02500-10-SSCE vízszívó és ürítő tömlő, 2 1/2 hüvelyk magas belső átmérő, 150 psi, kék | CT4FMW 45CV90

NOVAFLEX 6285WN-02500-10-SSCE vízszívó és -ürítő tömlő, 2 1/2 hüvelyk magas, belső átmérő, 150 psi, kék

Raktáron
Tétel: CT4FMW Modell: 6285WN-02500-10-SSCEKereszthivatkozás: 45CV90

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,109.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜrítőtömlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
NOVAFLEX 6285WN-24-10-CE vízszívó és -ürítő tömlő, 1 1/2 hüvelyk magas, belső átmérő, 250 psi, kék | CT4FMT 45CV88 6285WN-24-10-CE€540.43
NOVAFLEX 6285WN-16-10-CE vízszívó és -ürítő tömlő, 1 hüvelyk magas, belső átmérő, 250 psi, kék | CT4FMU 45CV87 6285WN-16-10-CE€405.25
NOVAFLEX 6285WN-16-20-CE vízszívó és ürítő tömlő, 1 hüvelyk magas belső átmérő, 250 psi, kék | CT4FMV 45CV99 6285WN-16-20-CE€610.82
NOVAFLEX 6285WN-02500-20-SSCE vízszívó- és -ürítő tömlő, 2 1/2 hüvelyk magas, belső átmérő, 150 psi, kék | CT4FMX 45CW03 6285WN-02500-20-SSCE€1,591.46
NOVAFLEX 6285WN-32-20-CE vízszívó és -ürítő tömlő, 2 hüvelyk magas belső átmérő, 200 psi, kék | CT4FMY 45CW02 6285WN-32-20-CE€1,230.21
NOVAFLEX 6285WN-32-10-CE vízszívó és -ürítő tömlő, 2 hüvelyk magas, belső átmérő, 200 psi, kék | CT4FMZ 45CV89 6285WN-32-10-CE€743.40
NOVAFLEX 6285WN-48-10-CE vízszívó és -ürítő tömlő, 3 hüvelyk magas belső átmérő, 125 psi, kék | CT4FNA 45CV91 6285WN-48-10-CE€1,317.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOVAFLEX 6285WN-02500-10-SSCE vízszívó és -ürítő tömlő, 2 1/2 hüvelyk magas, belső átmérő, 150 psi, kék
€1,109.46 /Mértékegység